Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Bit-Adapter-Stecknuss, 3/8" x 5/16", 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.4331
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.4331
EAN/GTIN:
     4042146367506
Suchbegriffe:
Knarre
Nüsse
Nuss
Ratsche
  • mit Spannring
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für 10 mm Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantabtrieb in Zoll:
3/8 "
Variantenartikel:
911.4311
Tiefe T in mm:
11.0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm:
28.0 mm
Sechskantantrieb für Bits:
5/16"
Herstellernummer:
911.4331
Gewicht [g]:
25 g
Durchmesser D2:
17.0 mm
Durchmesser D1:
13.0 mm
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.