Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss mit Gelenk, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3843
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3843
EAN/GTIN:
     4042146052587
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • verschraubte Gelenke
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D1:
17 mm
Durchmesser D2:
20 mm
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
911.3843
Gesamtlänge L in mm:
40 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
12,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Flank Traction
Tiefe T in mm:
7 mm
Variantenartikel:
911.3841
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 12 mm, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.