| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-911.3570 Herst.-Nr.: 911.3570 EAN/GTIN: 4042146552599 |
| |
|
| | |
| - Innensechskant
- mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- vernickelt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Antriebsform: | Aussensechskantantrieb | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Form: | Form C 6,35 | Gewicht [g]: | 40 g | Herstellernummer: | 911.3570 | Gesamtlänge L in mm: | 25.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | vernickelt | mit Bohrung: | Nein | Norm: | DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3 | Profil1: | Innen6-kant | Profilgrösse in Zoll, Innensechskant: | 1/8 " | Variantenartikel: | 911.3566 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, innensechskant-bit 25mm 1/4, bit (innensechskant tr), bit innensechskant 1/4 |
| | |
| |