Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Umschaltknarre, 24 Zahn, 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3415
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3415
EAN/GTIN:
     4042146286951
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • maximal belastbar bis zu 1.750 Nm
  • umschaltbar
  • mit robustem 24-Zahn Ratschenmechanismus
  • mit extrem stabiler Griffstange
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
  • gerändelter Griff
  • eingelassener Umschalthebel
  • ideal geeignet für extreme Belastungen
  • brünierter Kopf
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Anwendungsbereich in NM:
max.Drehmoment 1750 Nm
Durchmesser D:
70.0 mm
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
4500 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
911.3415
Gesamtlänge L in mm:
520.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Reparatur-Satz:
911.3499
Rückschwenkwinkel:
15°
Kopfhöhe (A):
35.0 mm
Zahn:
24 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks-tools umschaltknarre 3/4, umschaltknarre 3/4, umschaltknarre, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3499
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.