Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx plus Steckschlüssel-Satz 22-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3120
EAN/GTIN:
     4042146378809
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • ideale Satzzusammenstellung für Torx- und Torx Plus Schrauben
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6,3 und C 8
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungen für TX PLUS:
Schwungscheibe / Zahnriemengehäuse Deckel / Allgemein Motor / Getriebe

Anwendungen für Tamper TX:
Steckpumpen von Pumpe-Leitung-Düsen-Systemen, Luftmassenmesser, Steuergerät Wegfahrsperre EWS3 / Einspritzpumpen / Lichtmaschinen etc.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
432 g
Herstellernummer:
911.3120
Knarre:
nein
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3, ISO 1173 - C 8, ISO 1173
Profil1:
TORX PLUS | TORX PLUS mit Bohrung | 5-Sternprofil mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffbox
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3101
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3102
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3103
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3104
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3106
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.4327
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
911.3240
ab € 0,72*
Sonstiges
KS Tools
911.3241
ab € 0,72*
Sonstiges
KS Tools
911.3242
ab € 0,72*
Sonstiges
KS Tools
911.3243
ab € 0,72*
Sonstiges
KS Tools
911.3244
ab € 0,72*
Sonstiges
KS Tools
911.3121
ab € 0,74*
Sonstiges
KS Tools
911.3122
ab € 0,74*
Sonstiges
KS Tools
911.3123
ab € 0,74*
Sonstiges
KS Tools
911.3124
ab € 0,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.