Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Torx PLUS Bit, 30mm, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.3244
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.3244
EAN/GTIN:
     4042146382530
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
  • Torx PLUS
  • mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 Form C 8
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • verstärkte Ausführung
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
911.3240
Profilgrösse Sicherheitsbits:
IP 30
Profil1:
TORX PLUS
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3, ISO 1173 - C 8
mit Bohrung:
Nein
Material2:
vernickelt
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
30 mm
Herstellernummer:
911.3244
Gewicht [g]:
8 g
Form:
Form C 8
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX PLUS, TORX PLUS-Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, bit torx plus, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.