Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit-Satz, 208-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.2008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2008
EAN/GTIN:
     4042146415559
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • inklusive magnetischem Schnellwechsel-Bithalter und 1/4" Stecknussadapter
  • mit praktischem Gürtelhalter
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4" Bits
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabiler Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Funktions-Attribut 1:
mit Verriegelung
Gewicht [g]:
2220 g
Herstellernummer:
911.2008
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
S2 Spezialstahl
Material2:
vernickelt
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Teile im Satz:
208 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://www.youtube.com/watch?v=z9yYZLXdRAc&t=44s
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz ks-tools, bit satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3101
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3102
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3103
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3104
ab € 0,61*
Sonstiges
KS Tools
911.3105
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3106
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.3107
ab € 0,62*
Sonstiges
KS Tools
911.2386
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.2377
ab € 1,01*
Sonstiges
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2270
ab € 0,89*
Sonstiges
KS Tools
911.2806
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.