Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" 12-kant-Stecknuss, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1570
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1570
EAN/GTIN:
     4042146047897
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725-1
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
917.1361
Tiefe T in mm:
14.0 mm
Profil2:
Flank Traction
Profil1:
12-Kant
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725-1
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm:
38 mm
Herstellernummer:
911.1570
Gewicht [g]:
50 g
Form:
gerändelt
Durchmesser D2:
23.0 mm
Durchmesser D1:
16 mm
Außen12kant mm:
10.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.