Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss Torx, T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1361
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1361
EAN/GTIN:
     4042146046432
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • geeignet zum Ein- und Ausbau des Keilriemens
  • zur Betätigung der Spannrollen-Befestigungsschrauben
  • Torx
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
917.1333
Tiefe T in mm:
17.0 mm
Profilgrösse in TORX®:
T20
Profil1:
TORX®
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Herstellernummer:
911.1361
Gewicht [g]:
70 g
Form:
gerändelt
Durchmesser D:
22 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.