Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1085
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1085
EAN/GTIN:
     4042146413524
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • 6-kant
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: SW 85, Mercedes Actros, Scania, Rockinger, SAF, SW 90, Fiat Eurocargo 4x4, SW 95, Mercedes Actros, Iveco, Fiat, Volvo, SW 105, DAF, Kässbohrer, Setra, Fiat, Volvo, SW110, Fruehauf, SW 115, DAF, Ford Transcontinental, SW 120, DAF, Scania, SAF etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D1:
112 mm
Durchmesser D2:
55 mm
Gewicht [g]:
2075 g
Herstellernummer:
911.1085
Gesamtlänge L in mm:
71 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
85,0 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.