Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1061
EAN/GTIN:
     4042146565223
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Außen12kant mm:
65 mm
Durchmesser D1:
88.0 mm
Durchmesser D2:
60.0 mm
Gewicht [g]:
1740 g
Herstellernummer:
911.1061
Gesamtlänge L in mm:
88.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
45.0 mm
Variantenartikel:
911.1045
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.