Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Sechskant-Stecknuss, kurz, 41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1041
EAN/GTIN:
     4042146044209
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz sw4...
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Durchmesser D1:
57 mm
Durchmesser D2:
45 mm
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
911.1041
Gesamtlänge L in mm:
70 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
41,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Tiefe T in mm:
30 mm
Variantenartikel:
911.1036
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, kstools sechskant-steckschlüsseleinsatz, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.