|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1699-911.1018 Herst.-Nr.: 911.1018 EAN/GTIN: 4042146481271 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Profilgrösse in mm, Innensechskant: | 8,0 mm | Profil1: | Innen6-kant | mit Bohrung: | Nein | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Gesamtlänge L in mm: | 36.0 mm | Herstellernummer: | 911.1018 | Gewicht [g]: | 10 g | Aufnahme in Zoll: | 5/16 " | Antriebsform: | Aussensechskantantrieb |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher |
|  |  |
| |