Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Steckschlüssel-Satz, 33-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0833
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0833
EAN/GTIN:
     4042146043899
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
1520 g
Herstellernummer:
911.0833
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
33 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Zahn:
45 Zahn
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1440
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1462
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1463
ab € 1,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1464
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1465
ab € 1,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1467
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1468
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1495
ab € 22,78*
Sonstiges
KS Tools
917.1450
ab € 7,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1410
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.