Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Steckschlüssel-Satz, 23-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0623
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0623
EAN/GTIN:
     4042146043165
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Funktions-Attribut 3:
kippbar
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
911.0623
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
23 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2315
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2318
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2321
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2327
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.4327
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1507
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
911.1510
ab € 22,79*
Sonstiges
KS Tools
917.1410
ab € 1,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1411
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1412
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1413
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.