Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abbrechklingen-Messer, 165mm, Klinge 18x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2165
EAN/GTIN:
     4042146042557
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • für Rechtshänder
  • Klinge 18 x 100 mm
  • mit 0,5 mm starkem Abbrechklingenblatt
  • Klingenführung aus Metall
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Ersatz-Abbrechklinge:
907.2166
Funktions-Attribut 1:
mit Abbrechklinge
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2165
Klingenbreite B in mm:
18 mm
Klingenstärke S in mm:
0.5 mm
Gesamtlänge L in mm:
165.0 mm
Material1:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, ks tools cutter-messer 18 mm, cutter messer, ks tools cutter-messer, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.