Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal- und Rohrreinigungs-Werkzeug-Satz Ø 16mm Innenseele, 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.1917
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.1917
EAN/GTIN:
     4042146176320
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Rohrreinigungswerkzeug-Satz mit Spirale Ø 16 mm mit Innenseele
  • inklusive Spiralenkorb zur sicheren Aufbewahrung der Spirale
Weitere Informationen:
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
9100 g
Herstellernummer:
900.1917
Teile im Satz:
13 -tlg.
Zubehör:
SMK-Spiralen
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,66*
€ 368,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
900.2169
ab € 16,86*
Sonstiges
KS Tools
900.2121
ab € 31,06*
Sonstiges
KS Tools
900.2161
ab € 19,04*
Sonstiges
KS Tools
900.2163
ab € 18,93*
Sonstiges
KS Tools
900.2175
ab € 27,04*
Sonstiges
KS Tools
900.2433
ab € 46,44*
Sonstiges
KS Tools
900.2162
ab € 18,91*
Sonstiges
KS Tools
900.2100
ab € 2,21*
Sonstiges
KS Tools
900.2110
ab € 42,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.