Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückholbohrer, Ø 35mm, Spirale 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2162
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2162
EAN/GTIN:
     4042146039830
Suchbegriffe:
Rückholbohrer
Rückholbohrkopf
  • nicht zum Bohren geeignet
  • zum Zurückholen von im Rohr verbliebenen Spiralen
  • mit ausgestelltem Fangarm um Spirale zu fassen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
25,0 - 75,0 mm
Durchmesser in mm:
35,0 mm
Form:
gerade
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
900.2162
Länge mm:
50 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2162
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.