Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keulenbohrer, Ø 28mm, Spirale 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Foto Produkt Allgemein Rohrreinigung
Artikel-Nr.:
     C1699-900.2163
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     900.2163
EAN/GTIN:
     4042146039847
Suchbegriffe:
Abflusssiebkopf
Keulenbohrer
keulenbohrer
  • zum gezielten Einsatz bei leichten Textil- oder Zelluloseverstopfungen
  • bestens geeignet für enge und mehrere aufeinanderfolgende Rohrbogen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich in mm:
38,0 - 75,0 mm
Durchmesser in mm:
28,0 mm
Form:
Keulenform
für Spirale:
16,0 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
900.2163
Länge mm:
110 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
900.2163
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.