Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 221-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-821.0221
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     821.0221
EAN/GTIN:
     4042146861073
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Breite in mm:
782 mm
Einlagengrössen:
XL
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
16180 g
Herstellernummer:
821.0221
Länge mm:
568 mm
Teile im Satz:
221 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,05*
€ 737,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,73*
€ 722,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,00*
€ 678,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,43*
€ 669,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,12*
€ 660,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
516.1432
ab € 71,49*
Sonstiges
KS Tools
911.1233
ab € 2,38*
Sonstiges
KS Tools
516.1428
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
514.1107
ab € 1,63*
Sonstiges
KS Tools
911.3983
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.3984
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.3985
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.3986
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
911.3987
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
911.3988
ab € 1,87*
Sonstiges
KS Tools
911.3989
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
911.3992
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.3993
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
911.3994
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
917.4811
ab € 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.