Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 86-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-813.0086
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     813.0086
EAN/GTIN:
     4042146848074
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Einhand-Knarrensatz
  • 1.1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
13450 g
Herstellernummer:
813.0086
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
86 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1330
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1332
ab € 5,90*
Sonstiges
KS Tools
911.1325
ab € 4,52*
Sonstiges
KS Tools
911.1326
ab € 4,52*
Sonstiges
KS Tools
911.1327
ab € 4,51*
Sonstiges
KS Tools
911.1328
ab € 5,44*
Sonstiges
KS Tools
911.1525
ab € 5,06*
Sonstiges
KS Tools
911.1526
ab € 5,35*
Sonstiges
KS Tools
911.1527
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1528
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1353
ab € 2,33*
Sonstiges
KS Tools
911.1354
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
911.1355
ab € 6,01*
Sonstiges
KS Tools
911.1351
ab € 5,03*
Sonstiges
KS Tools
911.1352
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.