Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer- / Meißel- / und Kraft-Stecknuss-Satz in Schaumstoffeinlage, 40-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-813.0040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     813.0040
EAN/GTIN:
     4042146848128
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
  • 1.1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
10220 g
Herstellernummer:
813.0040
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
40 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,21*
€ 275,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1133
ab € 7,53*
Sonstiges
KS Tools
515.1135
ab € 5,97*
Sonstiges
KS Tools
515.1110
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
515.1111
ab € 4,43*
Sonstiges
KS Tools
515.1112
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
515.1113
ab € 4,46*
Sonstiges
KS Tools
515.1114
ab € 4,46*
Sonstiges
KS Tools
515.1115
ab € 4,42*
Sonstiges
KS Tools
515.1116
ab € 4,65*
Sonstiges
KS Tools
515.1117
ab € 3,61*
Sonstiges
KS Tools
515.1118
ab € 4,67*
Sonstiges
KS Tools
515.1119
ab € 3,60*
Sonstiges
KS Tools
515.1120
ab € 4,98*
Sonstiges
KS Tools
515.1121
ab € 4,16*
Sonstiges
KS Tools
515.1122
ab € 5,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.