Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz in Schaumstoffeinlage, 33-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-813.0033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     813.0033
EAN/GTIN:
     4042146848050
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • 1.1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
3220 g
Herstellernummer:
813.0033
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
33 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, ks tools schraubendrehersatz, koffer schaumstoffeinlagen, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
140.2615
ab € 7,84*
Sonstiges
KS Tools
140.2616
ab € 8,78*
Sonstiges
KS Tools
140.2617
ab € 8,77*
Sonstiges
KS Tools
140.2373
ab € 7,92*
Sonstiges
KS Tools
140.2371
ab € 7,92*
Sonstiges
KS Tools
907.2232
ab € 9,34*
Sonstiges
KS Tools
907.2222
ab € 14,27*
Sonstiges
KS Tools
159.1002
ab € 1,72*
Sonstiges
KS Tools
159.1003
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
159.1004
ab € 2,10*
Sonstiges
KS Tools
159.1006
ab € 3,22*
Sonstiges
KS Tools
159.1009
ab € 4,46*
Sonstiges
KS Tools
159.1011
ab € 5,60*
Sonstiges
KS Tools
159.1027
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
159.1029
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.