Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsschaber, 25x200mm, Variante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2222
EAN/GTIN:
     4042146848036
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
handschaber 25mm
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
  • nachschleifbare Klinge
  • Klinge 10° abgewinkelt
  • extra lange Ausführung für schwer zugängliche Bereiche
  • für extrem hartnäckige Verunreinigungen und Dichtungsreste
  • mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Form:
10° abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
135 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2222
Klingenlänge L2 in mm:
100,0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.