Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus Schlüssel-Satz, 30-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-781.2030
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     781.2030
EAN/GTIN:
     4042146563915
Suchbegriffe:
Ordnungssystem
Rollenwagen
System
Werkstattwagen
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5200 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
781.2030
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
30 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 496,46*
€ 590,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 486,07*
€ 578,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 451,50*
€ 537,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 441,62*
€ 525,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 423,01*
€ 503,38
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0524
ab € 5,50*
Sonstiges
KS Tools
518.0515
ab € 5,45*
Sonstiges
KS Tools
518.0525
ab € 5,67*
Sonstiges
KS Tools
518.0518
ab € 7,27*
Sonstiges
KS Tools
518.0520
ab € 7,70*
Sonstiges
KS Tools
518.0521
ab € 12,86*
Sonstiges
KS Tools
518.0512
ab € 5,22*
Sonstiges
KS Tools
517.0302
ab € 6,99*
Sonstiges
KS Tools
517.0303
ab € 7,03*
Sonstiges
KS Tools
517.0304
ab € 8,90*
Sonstiges
KS Tools
517.0305
ab € 8,85*
Sonstiges
KS Tools
517.0306
ab € 10,22*
Sonstiges
KS Tools
517.0300
ab € 6,60*
Sonstiges
KS Tools
517.0301
ab € 6,54*
Sonstiges
KS Tools
503.4610
ab € 8,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.