Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS T-Griff-Torx-Stiftschlüssel-Satz, 9-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     260W-1321935
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     713.3009
EAN/GTIN:
     4042146563397
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
1390 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
713.3009
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, ks tools inbusschlüsselsatz, torx-stiftschlüssel satz, inbusschlüsselsatz 6 teilig, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 92,35*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 93,24*
25 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 7,90*
ab € 74,49*
€ 94,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,35*
€ 109,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,91*
€ 108,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,71*
€ 103,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,29*
€ 99,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 72,75*
€ 86,57
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.8121
ab € 3,67*
Sonstiges
KS Tools
151.8122
ab € 3,68*
Sonstiges
KS Tools
151.8123
ab € 3,96*
Sonstiges
KS Tools
151.8124
ab € 4,20*
Sonstiges
KS Tools
151.8125
ab € 4,44*
Sonstiges
KS Tools
151.8126
ab € 4,76*
Sonstiges
KS Tools
151.8127
ab € 5,38*
Sonstiges
KS Tools
151.8128
ab € 5,69*
Sonstiges
KS Tools
151.8129
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.