Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1/2" Steckschlüssel-Satz, 40-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-712.4040
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     712.4040
EAN/GTIN:
     4042146562871
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
6180 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
712.4040
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
40 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1261
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
917.1262
ab € 3,87*
Sonstiges
KS Tools
917.1263
ab € 4,15*
Sonstiges
KS Tools
917.1264
ab € 4,14*
Sonstiges
KS Tools
917.1265
ab € 4,11*
Sonstiges
KS Tools
917.1266
ab € 4,14*
Sonstiges
KS Tools
917.1267
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
917.1268
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
917.1269
ab € 4,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1270
ab € 4,86*
Sonstiges
KS Tools
917.1271
ab € 4,85*
Sonstiges
KS Tools
917.1272
ab € 5,37*
Sonstiges
KS Tools
917.1273
ab € 5,34*
Sonstiges
KS Tools
917.1274
ab € 6,86*
Sonstiges
KS Tools
917.1275
ab € 8,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.