Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS T-Griff-Innensechkant-Stiftschlüssel-Satz, 9-tlg in 2/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-712.4009
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     712.4009
EAN/GTIN:
     4042146562864
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • 2/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
375.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 2/3 Schubfläche
Gewicht [g]:
1550 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
712.4009
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,50*
€ 54,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 44,88*
€ 53,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,30*
€ 50,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,50*
€ 48,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,42*
€ 46,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,77*
€ 40,19
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.8138
ab € 5,75*
Sonstiges
KS Tools
151.8131
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
151.8130
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
151.8132
ab € 3,07*
Sonstiges
KS Tools
151.8133
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
151.8134
ab € 3,52*
Sonstiges
KS Tools
151.8135
ab € 3,85*
Sonstiges
KS Tools
151.8136
ab € 3,97*
Sonstiges
KS Tools
151.8137
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.