Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Zangen- und Schraubendreher-Satz, 33-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     6922-14959-D44-711.1033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.1033
EAN/GTIN:
     4042146575680
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
6000 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.1033
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
33 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,94*
€ 235,00*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 195,98*
€ 237,63*
25 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 237,45*
€ 284,80*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1012
ab € 9,34*
Sonstiges
KS Tools
115.1021
ab € 9,83*
Sonstiges
KS Tools
115.1024
ab € 10,06*
Sonstiges
KS Tools
159.1012
ab € 5,98*
Sonstiges
KS Tools
159.1002
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
159.1003
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
159.1008
ab € 4,20*
Sonstiges
KS Tools
159.1010
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
159.1001
ab € 2,47*
Sonstiges
KS Tools
159.1026
ab € 2,47*
Sonstiges
KS Tools
159.1020
ab € 2,47*
Sonstiges
KS Tools
159.1021
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
159.1024
ab € 4,73*
Sonstiges
KS Tools
500.7110
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
162.0102
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.