Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1012
EAN/GTIN:
     4042146014769
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • lange Schneiden
  • für verschiedene Drahtarten geeignet
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit 2-Komponentengriff
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
115.1011
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Schneidenlänge S mm:
20,0 mm
Norm:
DIN ISO 5749
mit Schneide:
ja
Material2:
matt verchromt
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge in Zoll:
6.1/2 "
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
HRC:
58 +- 3
Herstellernummer:
115.1012
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
260 g
Farbe:
rot-schwarz
Ø Draht in mm:
1.6 mm
Durchmesser D:
22.0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für verschiedene Drahtarten
Weitere Suchbegriffe: Greifer, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.