Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Zangen- und Schraubendreher-Satz, 124-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-711.0124
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0124
EAN/GTIN:
     4042146624890
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4200 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.0124
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
124 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,17*
€ 234,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3558
ab € 0,57*
Sonstiges
KS Tools
911.3566
ab € 0,57*
Sonstiges
KS Tools
911.3575
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.3570
ab € 0,57*
Sonstiges
KS Tools
911.2386
ab € 0,55*
Sonstiges
KS Tools
911.2377
ab € 1,01*
Sonstiges
KS Tools
911.3573
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.3568
ab € 0,57*
Sonstiges
KS Tools
911.2255
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2258
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.3572
ab € 0,50*
Sonstiges
KS Tools
911.3567
ab € 0,56*
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.3574
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.