Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8"+1/2" SCS Kraft-Steckschlüssel-Satz, 73-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-711.0073
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0073
EAN/GTIN:
     4042146562154
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8" - 1/2 "
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
14740 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.0073
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Teile im Satz:
73 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1133
ab € 7,53*
Sonstiges
KS Tools
515.1143
ab € 4,47*
Sonstiges
KS Tools
515.1144
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
515.1135
ab € 5,95*
Sonstiges
KS Tools
515.1136
ab € 9,76*
Sonstiges
KS Tools
515.1134
ab € 4,19*
Sonstiges
KS Tools
515.1010
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
515.1011
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
515.1012
ab € 2,93*
Sonstiges
KS Tools
515.1013
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
515.1014
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
515.1015
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
515.1016
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
515.1017
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
515.1018
ab € 3,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.