Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Feilen-, Meißel- und Hammer-Satz, 18-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-711.0018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.0018
EAN/GTIN:
     4042146574850
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Handmeißel-Satz
Modul Werkzeuge
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4800 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.0018
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Teile im Satz:
18 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
157.0405
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
156.0231
ab € 3,24*
Sonstiges
KS Tools
156.0244
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
156.0233
ab € 3,60*
Sonstiges
KS Tools
156.0234
ab € 5,11*
Sonstiges
KS Tools
156.0235
ab € 5,12*
Sonstiges
KS Tools
157.0005
ab € 4,20*
Sonstiges
KS Tools
156.0241
ab € 6,43*
Sonstiges
KS Tools
142.5100
ab € 8,84*
Sonstiges
KS Tools
157.0105
ab € 5,12*
Sonstiges
KS Tools
156.0242
ab € 5,10*
Sonstiges
KS Tools
156.0243
ab € 5,49*
Sonstiges
KS Tools
156.0175
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
157.0205
ab € 3,64*
Sonstiges
KS Tools
140.5252
ab € 12,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.