Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Hohlkolbenzylinder-Satz 12 t mit Spindel, 2-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1788
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1788
EAN/GTIN:
     4042146640388
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Zuggabelbüchsen, Radlagern etc.
  • extrem hoher und gleichmäßiger Kraftaufbau
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Industrieausführung mit geschmiedetem Kolben
  • sowohl für Druck- als auch Zuganwendungen geeignet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewindeaufnahme AG in mm:
2-3/4“-16UN mm
Anschlussgewinde:
3/8" NPT IG
Bohrung Ø (D2) mm:
19.0 mm
Gewicht [g]:
3400 g
Herstellernummer:
700.1788
Hub mm:
42 mm
Hub H mm:
42 mm
Kapazität:
12 t
Kolben-Außen Ø D3 mm:
35.0 mm
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Zylinder-Außen Ø D1:
75.0 mm
Zylinder-Höhe L:
120.0 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 855,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,62*
€ 1.119,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,89*
€ 1.107,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,19*
€ 1.066,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,88*
€ 1.041,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,59*
€ 1.018,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
700.1789
ab € 786,42*
Sonstiges
KS Tools
700.1787
ab € 84,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.