Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulik-Hohlkolben-Zylinder 12 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-700.1789
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     700.1789
EAN/GTIN:
     4042146640395
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
  • einfach wirkend mit Federrückzug
  • nickelplattiertes Mittelrohr
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewindeaufnahme AG in mm:
2-3/4“-16UN mm
Anschlussgewinde:
3/8" NPT IG
Bohrung Ø (D2) mm:
19.0 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Gewicht [g]:
2200 g
Herstellernummer:
700.1789
Hub mm:
42 mm
Hub H mm:
42 mm
Kapazität:
12 t
Kolben-Außen Ø D3 mm:
35.0 mm
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Zylinder-Außen Ø D1:
75.0 mm
Zylinder-Höhe L:
120.0 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder, Abzieher, Abziehvorrichtung, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ-Werkzeuge, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 850,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,72*
€ 1.109,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,10*
€ 1.098,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,70*
€ 1.057,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,51*
€ 1.032,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,57*
€ 1.012,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.