Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Radnaben-Abzieher-Satz mit 3 Armen, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-670.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     670.0013
EAN/GTIN:
     4042146306284
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Lochkreisdurchmesser bis 250 mm
  • Hakenfuß-Loch für Bolzen 14 mm, 18 mm + 22 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Bolzendurchmesser mm:
14, 18, 22 mm
Drehmoment max Nm:
280 Nm
Lochkreise Ø mm:
max. 250
Gewicht [g]:
3600 g
Herstellernummer:
670.0013
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
14
Teile im Satz:
5 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
670.0018
ab € 28,55*
Sonstiges
KS Tools
610.2701
ab € 31,41*
Sonstiges
KS Tools
670.0017
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.