Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindel, 27mm, G3/4"x14Gx180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-610.2701
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     610.2701
EAN/GTIN:
     4042146305126
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Durchmesser in mm:
26 mm
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
610.2701
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Mutternhöhe H:
35 mm
Nutzbare Länge L:
180 mm
Spindelgröße mm:
G3/4"x14g
Variantenartikel:
610.1401
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Spindel, Abzieherspindel, ks-tools abzieher, abzieher, abzieherspindel g3/4", Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.