Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEvision SUPERCHARGED Vorsatzspiegel, Ø5,5mm, 70°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.8555
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.8555
EAN/GTIN:
     4042146421017
Suchbegriffe:
Endoskop-Spiegel
endoskop spiegel
  • anschließbar an allen ULTIMATE
Weitere Informationen:
Blickrichtung Grad:
70°
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
550.8555
Kopf-Ø in mm:
5.5 mm
Variantenartikel:
550.8555
Weitere Suchbegriffe: Diagnosebild, Diagnosekamera, Endoskopie, Inspektion, Kamera, Kameratechnik, Videoinspektor, Videoskopie, Videoskoptechnik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.