Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wi-Fi-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 0° HD Frontkamera-Sonde, 7-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.7520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.7520
EAN/GTIN:
     4042146783443
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Videoendoskop
Videoskop
  • leicht mit Ihrem Smartphone über Wi-Fi zu verbinden
  • für Android-Smartphone (über Android System 4.4+) und iPhone IOS-System (über IOS 8.0)
  • 3,9 mm HD Kamera
  • kabellos und einfach einzurichten
  • Fotos und Videos werden direkt auf dem Smartphone gespeichert
  • 4 dimmbare Mini-LED-Lampen
  • transportables und netzunabhängiges System
  • optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
  • Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
  • Arbeitstemperatur von -15°C bis +50°C
  • größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
  • sehr gute Bild- und Videoqualität
  • Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
  • Videoaufzeichnungen im MPEG4-Format
  • vielseitig einsetzbar
  • Sender mit integriertem Akku, Ladekontrollleuchte und Licht
  • etwa 60 Minuten Dauerbetrieb möglich
  • Laden des Senders erfolgt über USB
  • inklusive USB Adapter, der den Anschluss der Kamera an einen Laptop oder PC ermöglicht
  • inklusive Haken, Magnet und Spiegel
Weitere Informationen:
Akkuspannung und Kapazität:
3,7 V / 800 mAh
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Anschluss:
USB 2.0
Arbeitsdauer:
ca. 60 min
Arbeitstemperatur:
-15°C bis +50°C
Beständigkeit:
Motorölresistente Sonde
Biegeradius:
15 mm
Bildspeicherformat:
JPG, MPEG4
fokussierte Tiefenschärfe:
1 - 1,5 cm
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
550.7520
Kameraauflösung:
1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (Fotografieren) = 2,0 Mega Pixel
Kopf-Ø in mm:
3.9 mm
Lichtquelle:
4 dimmbare weiße Mini - LED
Öffnungswinkel:
60°
Schutzklasse:
IP67
Teile im Satz:
7 -tlg.
Videoformat:
MPEG4
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/dWX3ZziDQpM
Winkel:
0 ° (Winkel)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 140,01*
€ 166,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 138,37*
€ 164,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 133,15*
€ 158,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,43*
€ 150,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 113,61*
€ 135,20
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.7516
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
550.7511
ab € 30,22*
Sonstiges
KS Tools
550.7523
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
550.7524
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
550.7526
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
550.7527
ab € 6,18*
Sonstiges
KS Tools
550.7522
ab € 78,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.