Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Inspektions-Stablampe mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Inspektions-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1185
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1185
EAN/GTIN:
     4042146038000
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • Halogen-Leuchtmittel
  • 400 mm langer flexibler Schaft
  • mit optional aufsteckbarem lichtdurchflutenden Magneten
  • inklusive 500 mm Verlängerung
  • ca. 60 Stunden Leuchtdauer
  • inklusive 3 x AA Batterien
  • schlagfestes Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
3
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Zink Kohle
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Betriebstemperatur:
0° / +40°C
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Ersatzleuchtmittel:
550.1188
Gewicht Batterie:
0.018 kg
Gewicht [g]:
120 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Hauptleuchtmittel:
Halogenlampe
Herstellernummer:
550.1185
Länge mm:
600 mm
Leuchtdauer max:
60 Std.
Leuchtweite max.:
1 m
Leuchtkraft Watt:
3,2 W
Lichtquelle:
Halogen
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Mit Anschlussschnur und Stecker:
Nein
Norm:
IK00, IP44
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Spritzwasserschutz:
IP40
Stoßfestigkeitsgrad:
IK00
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Inspektion, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1187
ab € 7,93*
Sonstiges
KS Tools
550.1188
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.