Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift für Rohrsteckschlüssel, 36x41-46x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0869
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0869
EAN/GTIN:
     4042146163764
Suchbegriffe:
Drehstift
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
  • ganz gehärtet
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
15.6 mm
Kopfhöhe (A2):
15.6 mm
Kopfhöhe (A3):
15.6 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für Rohrsteckschlüssel
Durchmesser D:
14.0 mm
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
518.0869
Gesamtlänge L in mm:
253.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
36x41-46x50 mm
Modell-Nr.:
5
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
518.0865
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Rohrsteckschlüssel, Rohrsteckschlüssel, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel, Sechskant-Rohrsteckschlüssel, Steckschlüssel Drehstift, ks tools rohrsteckschlüssel, steckschlüssel drehstift, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.