Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMATEplus Doppel-Steckschlüssel, 24x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0424
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0424
EAN/GTIN:
     4042146209806
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Zündkerzenschlüssel
doppelsteckschlüssel geschmiedet
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 896 Form A / ISO 2236
  • massive Ausführung
  • mit Bohrung
  • 6-kant Schaft
  • Einsatz von Maulschlüssel möglich
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
30.0 mm
Außenmaß B2:
32.0 mm
Gewicht [g]:
365 g
Herstellernummer:
518.0424
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
24x26 mm
Norm:
DIN 896 Form A, ISO 2236
es passt Rohr/Stift:
3
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
massiv
Schlüsselgrösse SW in mm:
24,0 mm
Variantenartikel:
518.0406
Weitere Suchbegriffe: doppel steckschlüssel, zündkerzenschlüssel ks tools, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.