Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Ratschen-Schlüssel mit Gelenk, 11x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0321
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0321
EAN/GTIN:
     4042146286494
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
  • 6-kant
  • gerade Form
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • mit Ratschenfunktion
  • arbeitet besonders kraftschlüssig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
19.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
115 g
Herstellernummer:
518.0321
Gesamtlänge L in mm:
155.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schlüsselweite in mm:
11x11 mm
Profil1:
6-Kant
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Kopfhöhe (A):
10.3 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/mcLe60YmDAM
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, ks tools ratschenschlüssel gerade, bremsen entlüftungsschlüssel, ks tools bremsen-entlüftungsschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.