Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 7/8"x1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9258
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9258
EAN/GTIN:
     4042146739129
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel (offen)
  • 6-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Öffnung 15° versetzt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
15.2 mm
Kopfhöhe (A2):
16.2 mm
Ausführung:
offen
Außenmaß B1:
41.0 mm
Außenmaß B2:
45.0 mm
Gewicht [g]:
325 g
Herstellernummer:
517.9258
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in Zoll:
7/8"x1 "
Norm:
DIN 3118
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Variantenartikel:
517.9255
Weitere Suchbegriffe: Doppelringschlüssel (offen, Zoll), doppelringschlüssel (offen) abgewinkelt, doppelringschlüssel (offen), ks tools doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.