Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel ohne Drehstift 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9150
EAN/GTIN:
     4042146678725
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
  • geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • mit Einsteckmöglichkeit für Drehstift
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
28.0 mm
Durchmesser D1:
8.5 mm
Durchmesser D2:
13.8 mm
Gewicht [g]:
95 g
Herstellernummer:
517.9150
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Kopfhöhe (A):
5.5 mm
Zubehör:
ohne Drehstift
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.