Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel, gekröpft, 1.1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9115
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9115
EAN/GTIN:
     4042146561355
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel ks-tools
zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
38.0 mm
Durchmesser D:
18.3 mm
Gewicht [g]:
410 g
Höhe H:
33.0 mm
Herstellernummer:
517.9115
Gesamtlänge L in mm:
185.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite:
1.1/8"
es passt Rohr/Stift:
1
Profil1:
12-Kant
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
17 mm
Variantenartikel:
517.9111
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.