Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugringschlüssel, gekröpft, 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.9024
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9024
EAN/GTIN:
     4042146252758
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
zugringschlüssel 24mm
zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
38.0 mm
Durchmesser D:
19.0 mm
Gewicht [g]:
350 g
Höhe H:
29.5 mm
Herstellernummer:
517.9024
Gesamtlänge L in mm:
180.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
24 mm
es passt Rohr/Stift:
1
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
17.0 mm
Variantenartikel:
517.9024
Weitere Suchbegriffe: zugringschlüssel ks-tools, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.