Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel, gerade, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2526
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2526
EAN/GTIN:
     4042146742259
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel gerade
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3111
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
31.0 mm
Gewicht [g]:
75 g
Herstellernummer:
517.2526
Gesamtlänge L in mm:
155.0 mm
Schlüsselweite in mm:
18 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
9.5 mm
Variantenartikel:
517.2521
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.