Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1940
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1940
EAN/GTIN:
     4042146559024
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schlagringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
202.0 mm
Gewicht [g]:
13800 g
Herstellernummer:
517.1940
Gesamtlänge L in mm:
520.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
140 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
58 mm
Variantenartikel:
517.0924
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.115,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,40*
€ 1.403,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,19*
€ 1.398,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,01*
€ 1.364,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.128,14*
€ 1.342,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,68*
€ 1.327,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.