Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel, 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.1935
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1935
EAN/GTIN:
     4042146559017
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schlagringschlüssel
einringschlüssel edelstahl
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 7444
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Breite B:
202.0 mm
Gewicht [g]:
13800 g
Herstellernummer:
517.1935
Gesamtlänge L in mm:
520.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
135 mm
Norm:
DIN 7444
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
58 mm
Variantenartikel:
517.0924
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 968,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,39*
€ 1.248,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,26*
€ 1.227,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,05*
€ 1.196,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,02*
€ 1.174,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,32*
€ 1.152,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.